{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor | preto | |
| Para diâmetro mín., | 19 mm | |
| Para diâmetro máx., | 60 mm | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | alicate para anéis de retenção | |
| Propriedades | pontas intercambiáveis | |
| Material | aço cromo-vanádio | |
| Superfície | com fosfato; com polimento | |
| Processo de fabrico | com forja | |
| Comprimento total | 180 mm |
| Número do artigo | 44 11 J2 | |
| EAN/GTIN | 4003773022879 | |
| Número do fabricante | 44 11 J2 | |
| Número L | L70010 1725 | |
| Fabricante/responsável | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |