Vierkant-Halter mit Schwalbenschwanz, Typ: 11,5X7

Artikel-Nr.: 436511 11,5X7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ 4 mm; 8 mm
Einspannlänge 70 mm
Schaft-Abmessung 11,5×7 mm
Produktart Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815
Herstellernummer 436511 11,5X7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Halter mit prismatischer Klemmung.

Passend für:

Fühlhebelmessgeräte mit Halteprismen.