Feinzeiger-Set, Anzahl Feinzeiger: 3

Artikel-Nr.: 434676 3
Rabatt
753,00 €
Setpreis 3 Stück (187,18 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 65,20 € /Stk.
  • 102,50 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Feinzeiger Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 879
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 879
± Messbereich 50 µm
Ablesung 1 µm
Messkraft 1 N
Freihub 2,8 mm
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Länge 95 mm
Breite 63 mm
Höhe 20 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434676 3
EAN / GTIN 2050002087088

Beschreibung

Ausführung:

Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.
Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.
Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.
Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.
Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.
Konstante Messkraft
durch Stabfeder.
Großer Freihub zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.
Deutlich lesbare Skalierung.
2 Toleranzmarken
zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.

Ausführung - Bild:

Toleranzmarken
Anschluss
für Drahtabheber Nr. 434930
Feinstellung
Arretierbar (Nullstellung).

Verwendung:

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

Lieferumfang:

3 × Feinzeiger Millimess Nr. 434674 Gr. 50/1.

Sonderzubehör:

Drahtabheber Nr. 434930.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb