Digital-Analoge Messuhr Ablesung 0,0005 mm, Messbereich: 30mm

Artikel-Nr.: 434651 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 75,40 € /Stk.
  • 24,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung wählbar 0,001 / 0,0005 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0015 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Messkraft ≤ 2 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik digital
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Herstellernummer 543-561D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Irrtumsfreie Ablesung durch großflächige Digital- und zusätzlich Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessungen geeignet. Stabiles Gehäuse; präzise gelagerte Taststange.

Funktion:

  • Farbwechsel bei Toleranzüberschreitungen.
  • MAX- / MIN-Haltewert.
  • Größtwertspeicher (Suche nach Umkehrpunkt entfällt).
  • Nullpunktanzeige z. B. für Toleranzmessungen.
  • Messrichtungsumschaltung.
  • Steuermöglichkeit von extern und Datenweitergabe nach extern.
  • Fernbedienung (Sonderzubehör).

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Netzteil 220 V / 9 V / 500 mA.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498430, Fernbedienung, Digimatic Presetter.