• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reitstöcke Paar Güte 1, schwere Ausführung, Spitzenhöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 431710 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzenhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reitstock
Belastbarkeit max. 75 kg
Spitzenhöhe 200 mm
Länge pro Paar 390 mm
Aufnahme Pinole MK2
Breite 120 mm
Prismen für Wellendurchmesser min. 10 mm
Prismen für Wellendurchmesser max. 50 mm
Gewicht pro Paar 33 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431710 200
EAN / GTIN 2050001039156
Herstellernummer 241-203
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus dichtem Spezialgusseisen mit besonders hoher Verschleißfestigkeit. Ein Reitstock mit fester, ein Reitstock mit axial beweglicher Pinole. Verstellung der Pinole mit Handhebel. Mit gehärteten Prismenaufsätzen.

Genauigkeit:

Güte 1, Achsgenauigkeit ±0,008 mm.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Weitere Spitzenhöhen auf Anfrage.