Digital innermikrometer med datautgång, Mätområde: 6-8mm

Article no.: 428931 6-8
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 626,86 /pcs.
  • NOK 316,16 /pcs.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 6 mm - 8 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
mått a 1,5 mm
standardmätdjup 58 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 428931 6-8
EAN / GTIN 4059192064808
Manufacturer number 4191205
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

3-punkts-innermikrometrar, respektive invändiga snabbmätare med anslutningsgänga för enkel byte av mäthuvuden. Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mäthuvud av aluminium för att spara vikt. Från 12 mm för mätning till hålets botten.
Innermikrometrar med förlängd spärrmekanism, snabba mätningar per spindelstigning på 1,5 mm. Praktiska mätfunktioner, t.ex. 3 PRESET, toleransvisning med symboler, ABS.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 428950, datakabel nr 498941, inställningsringar nr 484030, spännplatta för bygelmikrometerställ nr 428951.