• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lasthebemagnet LM1, maximale Traglast (plan): 150kg

Artikel-Nr.: 382020 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler ⌀ rund 250 mm
maximale Länge plan 1.250 mm
maximale Breite plan 600 mm
minimale Material-Wandstärke plan 15 mm
minimale Material-Wandstärke rund 10 mm
Maß A 115 mm
Maß B 140 mm
Maß C 68 mm
Maß D 70 mm
Maß E 60 mm
Maß F 170 mm
Maß G 17 mm
maximale Traglast plan 150 kg
maximale Traglast rund 75 kg
Gewicht 6,4 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382020 150
EAN / GTIN 4062406257767
Herstellernummer 382020 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kranöse, Bedienhebel und seitliche Verschlussdeckel aus rostfreiem Edelstahl.
  • Unbeabsichtigtes Lösen des Bedienhebels bei Betrieb wird durch einen Sicherheits-Sperrriegel verhindert.
  • Polfläche zur optionalen Montage von Polschuhen vorbereitet.
  • Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
  • Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mittels optionaler Polschuhe. Nicht für die Größen 150 und 1000.
  • Rückschlagverhinderung des Bedienhebels durch Soft-Opening-Protection.

Vorteil:

  • Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.
  • Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
  • Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mit optionalen Polschuhen.
  • Rückschlagverhinderung der Bedienhebels durch „Soft-Opening-Protection”.

Hinweis:

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen! Aufgrund des Sicherheitskonzeptes sind die zu hebenden Werkstückgeometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Heben und Transportieren von Flach- und Rundwerkstücken.
  • Nur geeignete, magnetische Stahlsorten heben.
  • Nur in Kombination mit Lasthaken mit Sicherheitsvorrichtung verwenden.
  • Magnet nur einschalten, wenn vollständiger Kontakt mit Werkstück besteht.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Keine für Magnetfelder empfindlichen Geräte, wie magnetische Speicher, Geldkarten, Uhren, in Nähe des Magnets positionieren.
  • Nicht unter Magnet treten oder aufhalten.
  • Angehobenes Werkstück nicht unbewacht lassen.
  • Keine Gefahrenstoffe heben oder transportieren.
  • Nicht mehr als ein Werkstück auf einmal heben oder transportieren.
  • Bei montierten Polschuhen keine Werkstücke mit rauhen Oberflächen heben.
  • Keine nicht ferromagnetischen Stoffe (Kunststoff, Nichteisenmetall, rostfreier Edelstahl) heben oder transportieren.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Personen befördern.