Permanent-Magnetspannplatte, feine Querpolteilung, Polplattenlänge: 175mm

Artikel-Nr.: 380500 175
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Polplattenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Polplattenlänge 175 mm
Breite 100 mm
Höhe 49 mm
Höhen-Toleranz +0,5 / -2 mm
Magnetfeldhöhe 6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 8 mm
Gewicht 7 kg
Nennhaftkraft 80 N/cm2
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380500 175
EAN / GTIN 4045197310675
Herstellernummer 243.01-175X100
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Durchgehende Querpolteilung.
  • Gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen der Polplatte.
  • Lamellen aus 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.

Verwendung:

  • Für Schleif- und Erodiermaschinen.
  • Universelles Aufspannen von kleinen, mittleren und großen Werkstücken jeder Stärke. (Besonders geeignet für dünne Werkstücke).
  • Eine gleichbleibende Haltekraft ist über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen gewährleistet.