Schraubbock mit Stahl-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 50mm

Artikel-Nr.: 373500 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6400
höchste Auflagehöhe 50 mm
kleinste Auflagehöhe 38 mm
Kopf-⌀ 31 mm
Unterteil-⌀ 31 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite 6,6 mm - 14 mm
Tragkraft 25 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Herstellernummer 72397
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.
Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.

Hinweis:

Ab Gr. 52 mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.