Gabel-Spanneisen abgeschrägt, DIN 6315 B, Schlitzbreite×ganze Länge: 33X400mm

Artikel-Nr.: 371600 33X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 400 mm
Breite B 74 mm
Höhe H 50 mm
Breite Schlitz 33 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M30
Produktart Spanneisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371600 33X400
EAN / GTIN 4020772070632
Herstellernummer 70631
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.