Gabel-Spanneisen abgeschrägt, DIN 6315 B, Schlitzbreite×ganze Länge: 22X200mm

Artikel-Nr.: 371600 22X200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 200 mm
Breite B 52 mm
Höhe H 40 mm
Breite Schlitz 22 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M20; M22
Produktart Spanneisen
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 371600 22X200
EAN / GTIN 4020772070557
Herstellernummer 70557
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.