Gabel-Spanneisen abgeschrägt 18X160 mm

Artikel-Nr.: 371600 18X160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315B
Norm DIN 6315 B
Schlitzbreite 18 mm
ganze Länge 160 mm
Höhe 30 mm
Breite 48 mm
für Spannschrauben M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371600 18X160
EAN / GTIN 4020772070526
Herstellernummer 70524

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.
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
    Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb