{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennlänge L | 35 mm | |
| Gewindegröße d1 | M12 | |
| Gewindelänge b | 35 mm | |
| Gewindesteigung P | 1,75 mm | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schraube unspezifiziert | |
| Gewindeart | M |
| Artikelnummer | 370470 M12X35 | |
| EAN / GTIN | 4045197313119 | |
| Herstellernummer | 07-735 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, Frankreich, www.kopal.eu |