Spannhaken mit Bund M16, Typ: 1

Artikel-Nr.: 370072 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Spannhaken mit Bund
empfohlene Klemmhöhe min. H2 min 50 mm
empfohlene Klemmhöhe max. H2 max 65 mm
Gewinde M M16
Produktart Spannhaken
Länge Grundkörper L3 40 mm
Höhe Grundkörper H3 36 mm
Drehmoment max. 60 Nm
Spannkraft max. F 13,4 kN
mit Schraube / Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370072 1
EAN / GTIN 2050001887993
Herstellernummer K0015.16040
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.

Passend für:

Höhenelement Nr. 370079.