• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Bohrmaschinen-Handschraubstock mit Exzenterschnellklemmung, Backenbreite A: 100mm

Artikel-Nr.: 365038 100
Rabatt
434,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 100 mm
Spannbereich b 143 mm
Backenhöhe C 32 mm
Grundkörperlänge a 286 mm
Grundkörperbreite B 174 mm
Gesamthöhe c 92 mm
Spannnuten Abstand 141 mm
Spannnuten Breite 17 mm
maximale Gesamtlänge L4 474 mm
Gewicht 12,5 kg
Farbcode für passendes Zubehör BM-Schraubstock blau
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 365038 100
EAN / GTIN 4067263112389
Herstellernummer 365038 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.
  • Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.
  • Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.
  • Zum Patent angemeldete integrierte Exzenterschnellklemmung für sicheren Halt auf dem Bohrmaschinentisch.
  • Durch die Schnellklemmung im Bereich der Nuten wird es ermöglicht auf dem gesamten Bohrmaschinentisch, das eingespannte Werkstück ohne erneute Aufspannung flexibel und effizient an beliebigen Positionen zu bearbeiten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,10 mm.

Lieferumfang:

Klemmschlüssel und drei Nutensteine in den Größen 12;14 und 16 mm.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Handmaschinenschraubstock mit beweglichen Spannbacken und Schnellspanner zum Einspannen von Werkstücken auf dem Bohrmaschinentisch zur weiteren Bearbeitung. Nur für industrielle Innenanwendung.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Verwendung von Hilfsmitteln zum Spannen (z.B. Rohrverlängerung) sind nicht zulässig.
  • Schraubstock darf nicht auf Universal-Bohrmaschinen verwendet werden.