• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Aufsatzbacke Gripp, für Typ: 80

Artikel-Nr.: 363038 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 80
Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 17 mm
Backenlänge l 54 mm
Gewicht 0,43 kg
Gewinde M12×1
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Herstellernummer 363038 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einbringen von individuellen Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.

Passend für:

Nr. 363039