• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Gripp-Aufsatzbacke pendelnd, für Typ: 100

Artikel-Nr.: 361129 100
Rabatt
571,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 100 mm
Backenhöhe h 35 mm
Backenlänge l 70 mm
Länge l1 33 mm
Pendelwinkel 30 Grad
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361129 100
EAN / GTIN 4045197849106
Herstellernummer 361129 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361160 7 und 361238361250. Dient zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Montageempfehlung auf Spannmodul fix.
Passende Gegenbacke Nr. 361128.