Zentriergerät C III mit Einspannschaft ⌀16 mm, Ablesung Messuhr: 0,005mm

Artikel-Nr.: 359610 0,005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ablesung Messuhr (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung Messuhr 0,005 mm
Länge ohne Schaft und Taster 102 mm
maximaler Schlitten-⌀ 116 mm
maximale Drehzahl der Spindel 50 min-1 - 100 min-1
Messbereich der Uhr 2,5 mm
Tastdruck 1 N
Produktart Zentriergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Herstellernummer 132918
Hersteller/verantwortliche Person Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Beschreibung

Ausführung:

Die Messuhr bleibt während des Arbeitsvorganges in der gewünschten Position.
  • Mit festem Einspannschaft ⌀ 16 mm zylindrisch.
  • Mit verstellbarem Schlitten für größeren Arbeitsbereich.

Verwendung:

  • Horizontal und vertikal einsetzbar.
  • Ausrichten von Bohrungen, Wellen, Planflächen, Bezugskanten und Einstichen zentrisch zur Arbeitsspindel.
  • Rundlaufprüfen von Arbeitsspindeln.

Genauigkeit:

0,005 mm Zentrier- bzw. Arbeitsgenauigkeit.

Lieferumfang:

C III − inklusive Tasteinsatz mit Kugel-⌀ 5 mm Nr.359660 (auch für Außen-⌀ verwendbar).

Sonderzubehör:

Tasteinsätze siehe Nr. 359650359670.

Hinweis:

Kantentaster s. Nr. 359000; 359070 und 3D-Taster s. Nr. 359520; 359500.