• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrumpfgerät, Typ: SU1

Artikel-Nr.: 354210 SU1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
Breite 700 mm
Höhe 986 mm
Tiefe 533 mm
Anschluss 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Leistung 11 kW
Gewicht 45 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schrumpfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Herstellernummer 354210 SU1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpfgerät mit integrierter Luftkühlung auf Schrumpfposition.
Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
Ablage für Wechselscheiben.
Schrumpfgerät GARANT SU1.

Verwendung:

  • Für konturabhängige Luftkühlung.
  • Zum Ein- / Ausschrumpfen für Schäfte aus HM und HSS.
  • Schrumpfbereich ⌀ 3 − 32 mm.

Lieferumfang:

  • 4 Wechselscheiben ⌀ 3 − 32 mm Nr. 354240.
  • Klemmring.
  • 1 Paar Hitzehandschuh.

Sonderzubehör:

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schäften aus HM und HSS in geeignete Spannfutter durch Schrumpfen.
  • Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
  • Zur Verwendung als Tischgerät.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur gereinigte Werkzeuge in gereinigte Futter schrumpfen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine ungeeigneten Spannfutter verwenden.
  • Keine leicht entzündlichen Reinigungsmittel verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.