• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Rundbürste PIPELINER 150x6x25x22,2 DZ SH0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34371697
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34371697
EAN / GTIN 9003172596228
Herstellernummer 34371697
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Pipeliner Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen entwickelt.
  • Pipelines unterliegen oftmals großen Anforderungen und werden daher in mehreren Schritten verschweißt.
  • Einzelne Schweißnähte müssen zunächst gereinigt werden um weitere Schweißnähte darüber zu setzen.
  • Die Pipeliner Bürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und bieten längste Standzeiten.

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 150 x 6 x 25 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
  • Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Verwendung:

  • Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
  • Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
  • Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl