Kartáče na kola PIPELINER 150x6x25x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 34371697
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34371697
EAN / GTIN 9003172596228
Číslo výrobce 34371697
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Kulaté kartáče PREMIUM Pipeliner byly speciálně vyvinuty pro rychlé čištění potrubních spojů. Na potrubí jsou často kladeny vysoké nároky, a proto se svařují v několika krocích. Jednotlivé svarové spoje musí být nejprve vyčištěny, než na ně mohou být umístěny další svarové spoje. Kartáče Pipeliner od společnosti Tyrolit poskytují spolehlivou podporu pro tuto náročnou práci a nabízejí nejdelší možnou životnost.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : SH 0,5 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 150 x 6 x 25 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Ideální pro čištění jednotlivých svarů při stavbě potrubí.
  • Velmi spolehlivý a odolný nástroj
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost

Použití:

  • Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění ocelových potrubních spojů

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Kartáče speciálně vyvinuté pro stavbu potrubí
  • Pro rychlé čištění ocelových potrubních spojů