Leírás:
A PRÉMIUM pipeliner kerek keféket kifejezetten a gyors tisztítás of Pipe csatlakozásokhoz fejlesztették ki. A csővezetékek gyakran magas követelményeknek vannak kitéve, ezért több lépésben hegesztik őket. Az egyes hegesztéseket először meg kell tisztítani, hogy további hegesztéseket lehessen elhelyezni rajtuk. A tirolit csővezeték keféi támogatják a Megbízható-t ebben az igényes munkában, és a leghosszabb élettartamot kínálják.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1R DZ KEREK KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: SH 0,5 mm
- Méret (szé x ma x mé): 150 x 6 x 25 x 22,2 mm
- Átmérő: 150 mm
- Vastagság: 6 mm
- Furat: 22,2 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Ideális az egyes hegesztések tisztításához csővezetékek építésénél
- Nagyon megbízható és tartós eszköz
- Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében
Felhasználás:
- Kifejezetten csővezetékek építéséhez kifejlesztett kefék
- Az acélcső csatlakozások gyors tisztítás-jához
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Kifejezetten csővezeték-építéshez kifejlesztett kefék
Az acélcsőkötések gyors tisztításához