Tyrolit Cepillo redondo PIPELINER 150x6x25x22,2 DZ PREMIUM acero

Número de artículo: 34371697
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 Unidad
  • Pasos del pedido: 250 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34371697
EAN / GTIN 9003172596228
Número del fabricante 34371697
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Los cepillos redondos Premium PIPELINER se han desarrollado especialmente para la limpieza rápida de conexiones de tuberías.
  • Las tuberías suelen estar sometidas a grandes exigencias, por lo que se sueldan en varias etapas.
  • Los cordones de soldadura individuales deben limpiarse primero antes de poder añadir otros cordones de soldadura sobre ellos.
  • Los cepillos PIPELINER de Tyrolit son una ayuda fiable para este exigente trabajo y ofrecen la mayor duración posible.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SH 0,5 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 150 x 6 x 25 x 22,2 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 6 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Ideal para limpiar cordones de soldadura puntuales en la construcción de oleoductos
  • Herramienta muy fiable y duradera
  • Alambre de acero templado SH para una mayor duración

Aplicación:

  • Cepillos especialmente desarrollados para la construcción de tuberías
  • Para una limpieza rápida de las conexiones de tubería de acero

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Nota:

  • Especialmente diseñados para la construcción de oleoductos
  • Para la limpieza rápida de uniones de tubos de acero