Selbstspannendes Bohrfutter, Typ: 10/16

Artikel-Nr.: 341421 10/16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 10 mm
Außen-⌀ 40 mm
Bohrkopflänge geschlossen 86 mm
Bohrfutterkegel B 16
größter Bohrfutterkegel-⌀ 15,733 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341421 10/16
EAN / GTIN 8436004857036
Hersteller/verantwortliche Person Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), Spanien

Beschreibung

Ausführung:

Industrieausführung
Mit Bohrfutterkegel DIN 238

Verwendung:

Für Ständerbohrmaschinen.
Zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342887 oder direkt auf die Maschinenspindel.