{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da, cu max. 80 bari | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Con cu înclinare mare | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001195; SZD01600205 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40; 16 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | ER-Synchro | |
| Denumirea producătorului | Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40 kurz | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 1 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 16 | |
| Lungime activă A | 135 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 30 mm | |
| Diametru exterior piuliță de strângere D | 27,5 mm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Forma | scurt | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Potrivit pentru filetare | da | |
| Mărime min. tarod D1 | M5 | |
| Mărime max. tarod D1 | M8 | |
| Presiune lichid de răcire max. | 80 bar | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 34 mm | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D3 | 40 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 203,5 mm | |
| Standard | DIN 69871 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 338131 16 | |
| EAN / GTIN | 4054631188732 | |
| Număr producător | 55143301351 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |