{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Serie | - | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | 4XL | |
| Konfektionsgröße DE | 62 | |
| Anwendungsart | Flammschutz | |
| Passform | normal | |
| Anzahl Taschen | 0 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | antistatisch | |
| Norm | EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 337417418900L | |
| EAN / GTIN | 7330509891100 | |
| Herstellernummer | 337417418900L | |
| L-Nummer | L00980 124096 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |