{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Řada | - | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Mezinárodní velikost | 4XL | |
| Konfekční velikost DE | 62 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti vzplanutí | |
| Střih | Normální | |
| Počet kapes | 0 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | antistatické | |
| Norma | EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 337417418900L | |
| EAN / GTIN | 7330509891100 | |
| Číslo výrobce | 337417418900L | |
| L-číslo | L00980 124096 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |