Polo ignífugo de manga larga azul marino L

Número de artículo: 337417418900L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, azul Azul noche
Serie -
Embalaje sueltos
Zona de protección ESD (EPA) no
Color azul
Tipo de producto Polo
Talla internacional 4XL
Talla de confección DE 62
Tipo de aplicación Protección de inflamación
Forma ajustada Normal
Número bolsillos 0 ud.
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características antiestático
Norma EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 337417418900L
EAN / GTIN 7330509891100
Número del fabricante 337417418900L
Número L L00980 124096
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Polo ignífugo de manga larga confeccionado en un cómodo material. Adecuado si desea combinar un aspecto bien vestido con una protección eficaz contra las llamas. Los puños ajustables mejoran el aislamiento de la prenda y aumentan la protección. Certificado según EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 4,9 cal/cm²