• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 FR D42-06-16-10 Multifunktions-Aufsteckfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen

Artikel-Nr.: 3320741
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320741
EAN / GTIN 7291075388251
Herstellernummer 3320741
L-Nummer L23980 409

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 42 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 37.15 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 37 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 42 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 42 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Gesamtlänge (OAL) 37.15 mm