• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 2020K-12X Werkzeuge mit Kniehebelklemmung für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345532
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3345532
EAN / GTIN 7291075391602
Herstellernummer 3345532
L-Nummer L23990 1721

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 12...
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm