• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICM 138 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5508412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 5508412
EAN / GTIN 7291075244793
Herstellernummer 5508412
L-Nummer L24050 2145

Beschreibung

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.1 mm