• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 130-039-16A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200445
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200445
EAN / GTIN 7291075101188
Herstellernummer 3200445
L-Nummer L24040 1020

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 104.5 mm, Nutzlänge (LU) 39 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 54.13 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 130-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 104.5 mm
  • Point Length (PL) 2.37 mm
  • Kraglänge (LPR) 56.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Nutzlänge (LU) 39 mm