Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 65

Artikel-Nr.: 319884 65
Rabatt
487,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Vierkantaufnahme
Aufnahmeausführung metrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie eco
Herstellerbezeichnung Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 65
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlmitteldruck max. 80 bar
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Vierkantaufnahme
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung brüniert; geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319884 65
EAN / GTIN 4069515001427
Herstellernummer 319884 65
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen.
Geeignet für effiziente Kühlsysteme wie GARANT eco, aber auch andere Systeme. Optimierte Außenkontur. Skala zur optimalen Einstellung des Bearbeitungswerkzeugs. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle.
Für Innen‑ und Außenkühlung.
Geeignet für konventionelle Drehhalter.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Materialien, Langlebigkeit.
  • Brüniert für besseren Korrosionsschutz.
  • Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.
Innen- und Außenbearbeitung in CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolvern.

Passend für:

CNC-Drehmaschinen mit BMT-Werkzeugrevolver.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; Puma 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • EMAG: VL 6; VL 6; VM 9; VMC 450
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: HI-TECH 230S; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; HD2600; HD3100
  • J.G. WEISSER: M-2 TM
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMEC: SLV 500
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; NX-2500; LA-250
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: Vturn-A26; Vturn-S26; Vturn-A260
  • WELE: HL-200

Hinweis:

Weitere BMT-Halter mit unterschiedlichen Größen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität des Halters mit Ihrer Maschine vor dem Kauf eigenständig zu prüfen ist. Für eine korrekte Passform kann kein Gewähr übernommen werden.