{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL05002215
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
40 mm; 50 mm
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
H7
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
40 mm; 50 mm
|
|
| Länge Schaft LS |
63 mm
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
Master Eco
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 50mm
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
VDI 40
|
|
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 |
50 mm
|
|
| mit Kühlkanalbohrung |
ja
|
|
| Anzahl Kühlkanalbohrungen |
2 St.
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Bohrstangenaufnahme
|
|
| L3 |
22 mm
|
|
| Länge gesamt L |
163 mm
|
|
| Norm |
DIN 69880
|
|
| Form |
E
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Material |
Einsatzstahl
|
|
| Oberflächenbehandlung |
gehärtet; geschliffen
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 319235 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263108108 | |
| Herstellernummer | 319235 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |