Soporte para barras de mandrinar GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Perforación d2 (H7): 50mm

Número de artículo: 319235 50
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H7) (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Lubricante refrigerante
Serie Master Eco
Denominación del fabricante GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 50mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL05002215
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 40 mm; 50 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento H7
Diámetro del mango DS 40 mm; 50 mm
Longitud vástago LS 63 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 50 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 2 ud.
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto soporte para varilla de mandrinar
Longitud total L 163 mm
Norma DIN 69880
Forma E
Posibilidad de refrigeración interior
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie material endurecido; rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319235 50
EAN / GTIN 4067263108108
Número del fabricante 319235 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58+/-2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Eje perforado VDI.
  • Con dos boquillas de pulverización de bola.

Ventaja:

  • También adecuado para barras de mandrinar más largas.
  • Ajuste individual de la longitud de las barras de mandrinar.

Aplicación:

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar.

Nota:

No es adecuado para usar con casquillo reductor.
Posibilidad de insertar la barra de mandrinar en el mango con el tam. 8 – 20.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos