Držák na vyvrtávací tyče GARANT Master Eco Typ E2, VDI 40, Otvor d2 (H7): 50mm

Artiklové číslo: 319235 50
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2 (H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL05002215
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm; 50 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Průměr stopky DS 40 mm; 50 mm
Délka stopky LS 63 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Eco
Označení výrobce GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 50mm
Rozhraní na straně stroje VDI 40
Průměr otvoru na straně obrobku D1 50 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Počet otvorů chladicího kanálu 2 ks
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka L 163 mm
Norma DIN 69880
Tvar E
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál Cementační ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319235 50
EAN / GTIN 4067263108108
Číslo výrobce 319235 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • Provrtaná stopka VDI.
  • Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

  • Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
  • Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držákem na vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Není vhodný k použití s redukčním pouzdrem.
U velikosti 8 – 20 je možné prostrčit vyvrtávací tyč do stopky.