Porte-outils pour barres d’alésage GARANT Master Eco Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 50mm

Réf.: 319235 50
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H7) (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL05002215
Format d’image queue lisse
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm; 50 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre H7
Diamètre de queue DS 40 mm; 50 mm
Longueur queue LS 63 mm
Lubrifiant oui
Série Master Eco
Référence fabricant GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 50mm
Diamètre d’alésage côté pièce D1 50 mm
Avec arrosage oui
Nombre de canaux d’arrosage 2 pc.
Interface interface 1; interface 2
Type de produit support pour barres d’alésage
Longueur totale L 163 mm
Norme DIN 69880
Type E
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier de cémentation
Traitement de surface avec rectification; trempage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319235 50
EAN / GTIN 4067263108108
Réf. fabricant 319235 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Queue VDI percée.
  • Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

  • Convient également pour les barres d’alésage plus longues.
  • Réglage individuel de la longueur des barres d’alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Remarque(s):

Ne convient pas à une utilisation avec douille de réduction.
Possibilité de fixation de la barre d’alésage dans la queue sur les réf. 8 – 20.

Téléchargements et documents

Produits adaptés