Verlängerung PSC-63 / PSC-63, PSC 63, A-Maß: 60mm

Artikel-Nr.: 318896 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Herstellernummer PS6.PS6.K01.060

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Verlängerung von PSC-Werkzeugen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.
Dieser Artikel kann nur als Grund-Verlängerung für PSC63-Maschinenspindeln verwendet werden.