Verlängerung PSC-50 / PSC-50, PSC 50, A-Maß: 80mm

Artikel-Nr.: 318895 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 50
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Herstellernummer PS5.PS5.K01.080

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Verlängerung von PSC-Werkzeugen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.