ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 12mm

Artikel-Nr.: 308947 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Aufnahmeform
Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
25 mm
Durchmesser Schaft DS
12 mm
Herstellerbezeichnung
429 E
Aufnahme
ER 25
Spanndurchmesser D1
12 mm
Durchmesser außen D
25,7 mm
Länge Spannzange L
34 mm
Form
konisch
Kegelwinkel α
16 Grad
Norm
DIN ISO 15488-B
Oberfläche
gehärtet, geschliffen; vernickelt
Spannprofil
rund
Rundlaufgenauigkeit ≤
5 µm
mit Abdichtung
ja
Innenkühlung möglich
ja
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308947 12
EAN / GTIN 4054631126215
Herstellernummer 13755011200
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.
Metallisch abdichtend.

Beschreibung:

Kühlmitteldruck: Einsetzbar bis 120 bar.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit Abdichtung für Innenkühlung kann nur das Nennmaß gespannt werden. Ähnlich ISO 15488-A.