{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Spannzangenkegel; Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 25 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Herstellerbezeichnung | 429 E | |
| Aufnahme | ER 25 | |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm | |
| Durchmesser außen D | 25,7 mm | |
| Länge Spannzange L | 34 mm | |
| Form | konisch | |
| Kegelwinkel α | 16 Grad | |
| Norm | DIN ISO 15488-B | |
| Oberfläche | gehärtet, geschliffen; vernickelt | |
| Spannprofil | rund | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 5 µm | |
| mit Abdichtung | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 308947 6 | |
| EAN / GTIN | 4054631126154 | |
| Herstellernummer | 13755010600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |