Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wechselscheibe für ISG-1000, für Spann-⌀: 3-6mm

Artikel-Nr.: 354440 3-6

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spanndurchmesser min. 3 mm
Spanndurchmesser max. 6 mm
Produktart Wechselscheibe
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354440 3-6
EAN / GTIN 4045197811653
Herstellernummer 6725758
Hersteller/verantwortliche Person Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Beschreibung

Passend für:

Schrumpfgerät Nr. 354400.