Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 32 mm, Gewinde M × L: M16X160

Artikel-Nr.: 301368 M16X160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × L Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Aufnahme ⌀ d = 32 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 29 mm
Bohrungs-⌀ D1 17 mm
Gesamtlänge Lges 160 mm
Nutzlänge L1 100 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301368 M16X160
EAN / GTIN 4045197770929
Herstellernummer 301368 M16X160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.