{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidrichtung | neutral | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Vierkantaufnahme | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Rändelfräswerkzeug Langdrehen universal | |
| Rändel-Durchmesser d1 | 15 mm | |
| Rändelbohrungs-Durchmesser d2 | 8 mm | |
| Rändelbreite b | 4 mm | |
| Arbeitsbereich min. | 3 mm | |
| Arbeitsbereich max. | 50 mm | |
| Rändelprofil | RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA | |
| Anzahl Rändelräder | 1 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Rändelwerkzeug-Halter | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 290198 16 | |
| EAN / GTIN | 4030741876554 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |