Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste, Schafthöhe h: 25mm

Artikel-Nr.: 274097 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff
ja
Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch und radial
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Vierkantaufnahme
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Prismaaufnahme
Trennstellenkodierung
VKT25250115
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60
PMD32040110
Aufnahmeform
Standard; Standard
Aufnahmeausführung
metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
25 mm; 32 mm
Aufnahmeart
Zapfen
Serie
Eco
Herstellerbezeichnung
Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Schnittstelle maschinenseitig
Vierkant 25
Funktionshöhe h1
32 mm
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Grundhalter
h5
32 mm
Lges
94 mm
Länge gesamt L
94 mm
Höhe gesamt H1
41 mm
Breite gesamt B1
25 mm
Form
Stechschwert-Aufnahme
Innenkühlung möglich
ja
Gewicht
0,8 kg
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274097 25
EAN / GTIN 4062406840129
Herstellernummer 274097 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsetzen von GARANT Eco Stechschwertern. Auch für Werkzeugaufnahmen mit verdeckt liegenden Spannelementen.

Ersatzteil:

Gewindestift Nr. 279832 2.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung mit Anschluss-Set Nr. 279833 1.