• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260458 HB7035-2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,79 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,49 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 712 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte T (mit Bohrung über Bohrung tangential befestigt)
Anzahl Schneiden 2 St.
Schneidenausführung gerundet (E)
Bezeichnung Schneidplatte DCMT11T302
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Eckenradius R 0,2 mm
Beschichtung CVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher SM
Herstellerbezeichnung DC.T 11T302
Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Länge Schneidkante l 11 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Durchmesser Schneidplatte d 9,525 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Spanwinkel 15 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
ISO-Code DCMT 11T302
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 290 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P35
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7035-2
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Gewicht 60 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260458 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515020602
Herstellernummer 260458 HB7035-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen