{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | DC.T 11T302 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 11 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,97 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 9,525 mm | |
| Eckenradius | 0,2 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | DCGT 11T302; DCMT 11T302; DCMT11T302 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | SM | |
| Schneidstoff | HC | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Sorte | HB7010 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | DC11T3023N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DCMT11T302; DCGT11T302; DCMT11T302; DCGT11T302 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen (EGE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 60 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 260458 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020565 | |
| Herstellernummer | 260458 HB7010-2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |