Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 20IP

Artikel-Nr.: 239655 20IP
Setpreis 10 Stück (3,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 11,5 mm
Gewindegröße d1 M5
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 20IP
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Inhalt 10 St.
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart M
Länge gesamt L2 11,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment min. 6,25 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239655 20IP
EAN / GTIN 2050002046962
Herstellernummer 239655 20IP