{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Adapter | |
| Norm | DIN 69871 | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 50 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 50 mm | |
| Länge gesamt L | 118,4 mm | |
| Auskraglänge A | 50 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Form | ADB | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Steilkegel | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Modulare Kegelschnittstelle mit Kugellaufbahnsystem | |
| Trennstellenkodierung | SKG04001795; ABS05000115 | |
| Aufnahmeform | mit zentraler und dezentraler Kühlschmierstoffübergabe | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 40; 50 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstelle maschinenseitig | SK 40 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | ABS50 | |
| Adapter Seite 1 | SK 40 | |
| Adapter Seite 2 | ABS50 | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min-1 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Gewicht | 1,103 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 238420 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263110910 | |
| Herstellernummer | 238420 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |