{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, radial | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schaftform | rund | |
| Durchmesser Schaft | 16 mm | |
| Bohrungsdurchmesser min. | 24,75 mm | |
| Innendrehtiefe max. | 82 mm | |
| Schwingungsdämpfung | ja | |
| Bearbeitungsverfahren Drehen | Innendrehen (DDI) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CC..0602.. | |
| Länge gesamt | 115 mm | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 237636 | |
| EAN / GTIN | 4045197584243 | |
| Herstellernummer | 237636 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |